Jeu de rouleau en papier standard 2 pièces, Type: W

Réf.: 089101 W
Fixer le prix 2 Unité (CHF 0,02 / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
223 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ancienne désignation Tork 320
Feuille détachable 2×971
Epaisseurs 2
Largeur 230 mm
Longueur 350 mm
Couleur blanc
Pour porte-rouleau/distributeur W1, W2
Type de produit Serviettes en papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 089101 W
EAN / GTIN 7310791188782
Réf. fabricant 129262
Manufacturer Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
Serviettes en papier standard Tork (320): pour travaux d'essuyage simples.
L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

Adapté(s) pour:

Porte-rouleaux de papier 089160 réf. W1 / W2.