Peinture frein filet 50 ml

Réf.: 088072 50
(CHF 31,10 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Viscosité dynamique 200 mPas
    Forme pâteux
    Plage de températures -40 °C - 80 °C
    Utilisable après 0,5 h
    Durabilité GARANT GreenPlus
    Couleur rouge
    Contenance 50 ml
    Température de stockage 5 °C - 23 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
    Série GreenPlus
    Type de produit Freins-filets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 088072 50
    EAN / GTIN 4062406423636
    Réf. fabricant 088072 50

    Description

    Exécution:

    Peinture sans étiquetage pour la protection et le marquage. Protège les composants des manipulations par des tiers. Protège de la corrosion.
    • Convient comme protection pour pièces électriquement conductrices.
    • Excellente adhérence.
    • Utilisation universelle pour de nombreux matériaux.
    • Résistance d’isolement élevée.