{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 400 mPas - 700 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | résistant à l’huile; durcissement rapide | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Jointoyage; Produits d'étanchéité pour filetages | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 | |
Ecart maximal | 0,2 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 40 Nm | |
Couleur | vert | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Serie | GreenPlus | |
Type de produit | Produit de jointoyage |
Référence article | 088070 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423605 | |
Réf. fabricant | 088070 250 |