{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 800 mPas - 1 500 mPas | |
Densité | 1,08 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 10 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | résistant à l’huile; résistant à l’huile | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Produits d'étanchéité pour filetages; Freins-filets; Utilisation universelle | |
Pour type de filetage | métrique fin | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M36 | |
Classe de résistance | Faible | |
Couple initial de décollement min. | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Couleur | violet | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article |
088060 50
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406422790
Copier |
|
Réf. fabricant |
088060 50
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |