Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC 200 l

Réf.: 088018 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (l) Prix unitaire TTC
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance liquide 200 l
Dosage 5 - 100 %
pH 2,2
Température de stockage 20 °C - 80 °C
Durabilité GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Type de produit Nettoyants puissants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088018 200
EAN / GTIN 4067263116172
Réf. fabricant 088018 200

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner AC - produit de nettoyage acide, inodore, utilisé pour dérouiller les matériaux ferreux. Permet également d’éliminer le calcaire, les oxydes et les dépôts minéraux.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Rouille, calcaire, oxydes, dépôts minéraux, huiles et graisses.

Adapté(s) pour:

Les matériaux sont revêtus d’un film de protection moléculaire qui assure une protection temporaire contre la corrosion. Les processus de trempe ou de revêtement ultérieurs ne sont pas affectés.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier