GARANT GreenPlus Finisher 200

Réf.: 088004 200
(CHF 7,90 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml ou l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Fût
Durabilité GARANT GreenPlus
Contenu 200 l
Couleur transparent
Forme liquide
Densité 0,99 g/cm3
Point d'ébullition 80 °C
Point d'éclair 38 °C
pH 11,4
Température de stockage 2 °C - 35 °C
Série GreenPlus
Type de produit Nettoyant universel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088004 200
EAN / GTIN 4067263120537
Réf. fabricant 088004 200

Description

Exécution:

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
Dégraissant et Finisher pour l’élimination quotidienne et rapide d’huiles d’usinage et anticorrosion, de cires légères, d’émulsions, de résidus d’adhésifs et d’autres salissures. Répond aux normes de propreté les plus strictes, en particulier avant la peinture, l’enduction et le collage. Réduction sensible des COV par rapport aux solvants traditionnels.
Jerrican en plastique de 200 litres.
Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l’évaporation est plus rapide.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.
  • Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier