Pelle à ordures professionnelle, acier inoxydable Epaisseur de tôle 0,8 mm

Réf.: 087574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
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
Longueur totale 460 mm
Longueur poignée 210 mm
Longueur pelle 250 mm
Largeur pelle 230 mm
Epaisseur de tôle 0,8 mm
Matériau poignée Acier inoxydable
Matériau pelle Acier inoxydable
tout en acier inoxydable oui
avec lèvre non
Forme de la pelle Rectangulaire
Forme de la poignée Métal plat
Avec trou pour accrochage oui
Type de produit Pelles à ordures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087574
EAN / GTIN 2050001674630

Description

Exécution:

Pelle à ordures professionnelle inox, épaisseur de tôle 0,8 mm.

Remarque(s):

Balayettes d’atelier, voir 087552 - 087556.