Balayette pour établis Mélange Arenga-Elaston, Longueur: 420mm

Réf.: 087556 420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale du corps 420 mm
Longueur de garnissage visible 70/60 mm
Largeur garnissage 40 mm
Longueur garnissage 150 mm
Bords du manche arrondi
Garnissage Mélange Arenga-Elaston
Type de produit Balayettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087556 420
EAN / GTIN 4250560516091
Réf. fabricant 212900

Description

Exécution:

Corps en bois droit avec bords du manche arrondis. Garnissage env. 150 x 40 mm, hauteur de garnissage 70/60 mm.