Il existe une alternative à ce produit

Balayette pour établis Coco naturel 280 mm

Réf.: 087552 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale du corps 280 mm
Longueur de garnissage visible 70/60 mm
Largeur garnissage 40 mm
Longueur garnissage 150 mm
Matériau corps Corps en bois droit
Bords du manche arrondi
Garnissage Coco
Type de produit Balayettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Réf. fabricant 10210010

Description

Exécution:

Corps en bois droit avec bords du manche arrondis. Garnissage env. 150 x 40 mm, hauteur de garnissage 70/60 mm.