Il existe une alternative à ce produit

Jeu de manches de balais / d’appareils 10 pièces, Ø de manche: 28mm

Réf.: 087535 28
Fixer le prix 10 Unité (CHF 2,18 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ø de manche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

28 mm
Longueur 1,5 m
Matière Bois
Extrémité du manche Tête ronde avec cône
Type de produit Manches à balai

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087535 28
Réf. fabricant 10452600

Description

Exécution:

Manche en bois avec tête ronde, proprement rectifié.
Livraison uniquement en Allemagne, Autriche et Suisse.
Tête ronde avec cône. Pour ⌀ trou 24 mm et ⌀ porte-manche 28 mm.