Mélangeur à peinture 100X600 mm

Réf.: 087232 100X600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Longueur 600 mm
Couleur rouge
Domaine d'utilisation jusqu'à 20 kg - pour serrage dans un mandrin
Raccord profil à 6 pans 10 mm
Type de produit Mélangeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087232 100X600
EAN / GTIN 4013307349181
Réf. fabricant 304999001-329

Description

Exécution:

Mélangeur pour peintures et enduits. Mélangeur avec profil à 6 pans pour serrage dans un mandrin.
Jusqu’à 20 kg, six pans 10 mm.