Rouleau pour lasure-vitrification de parquet, Longueur: 10cm

Réf.: 087158 10
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
820 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ trou 6 mm
Longueur 10 cm
Hauteur des poils 9 mm
Type de produit Rouleaux à peinture

Identification et classification

Référence article 087158 10
Copier
EAN / GTIN 4013307711148
Copier
Réf. fabricant 86481110
Copier
Fabricant CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Pour revêtements de haute qualité sur le bois et l’acier, notamment les vernis pour parquets, les huiles, les peintures PU et acryliques à base d’eau.