Il existe une alternative à ce produit

Brosse plate professionnelle, 100×30 mm

Réf.: 087082
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur poils 61 mm
Largeur de la tête du pinceau 100 mm
Matériau soies Mélange PBT/soies naturelles
Garniture 70 %
Disposition des soies échelonnée
Type de produit Brosses plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Réf. fabricant 83601010-329

Description

Exécution:

Brosse plate en PBT/soies naturelles, échelonnée, vulcanisée. Brosse naturelle: garniture env. 70 %, cuite 2×, longueur des poils 61 mm.