{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 12 | |
Pression pour course longue | 16 kN | |
Pression pour course courte | 20 kN | |
Longueur course longue | 0 mm - 45 mm | |
Longueur course courte | 0 mm - 23 mm | |
Porte-à-faux | 120 mm | |
Hauteur montage | 75 mm - 240 mm | |
Alésage sur coulisseau | 10 H 7 mm | |
Largeur socle | 200 mm | |
Profondeur table | 170 mm | |
Rainure en T suivant DIN 650 | 1 pièce réf. 10 | |
Hauteur sans levier | 500 mm | |
Largeur surface de base | 180 mm | |
Prof. surface de base | 310 mm | |
Poids | 32 kg | |
Type de produit | Presses à genouillère |
Référence article | 086760 12 | |
EAN / GTIN | 2050001742469 | |
Réf. fabricant | A3001.001 |