Anneau femelle M24

Réf.: 086477 M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 4:1 8 t
⌀ intérieur bague A 50 mm
⌀ extérieur bague B 90 mm
⌀ collerette appui C 50 mm
Dim. D 20 mm
Longueur de filet écrou E 20 mm
Hauteur totale F 90 mm
Filetage ⌀ M24
Poids 0,9 kg
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086477 M24
EAN / GTIN 2050001741844

Description

Exécution:

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.