{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ chaîne | 13 mm | |
Longueur utile | 2 m | |
Charge admissible WLL β = 0° − 45° | 11 200 kg | |
Charge admissible WLL β = 45° − 60° | 8 000 kg | |
Type de produit | Elingues à chaînes |
Référence article | 086448 2 | |
EAN / GTIN | 4032378141227 | |
Réf. fabricant | H413SL2TYP1 |