{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ chaîne | 8 mm | |
Longueur utile | 4 m | |
Charge admissible WLL β = 0° − 45° | 4 250 kg | |
Charge admissible WLL β = 45° − 60° | 3 000 kg | |
Type de produit | Elingues à chaînes |
Référence article | 086446 4 | |
EAN / GTIN | 4032378140060 | |
Réf. fabricant | H48SL4TYP1 |