Elingue à chaînes 4 brins, Longueur utile: 1m

Réf.: 086445 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 6 mm
Longueur utile 1 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 2 360 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 1 700 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Identification et classification

Référence article 086445 1
Copier
EAN / GTIN 4032378141043
Copier
Réf. fabricant H46SL1TYP1
Copier
Fabricant FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.