{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ chaîne | 10 mm | |
Longueur utile | 5 m | |
Charge admissible WLL β = 0° − 45° | 6 700 kg | |
Charge admissible WLL β = 45° − 60° | 4 750 kg | |
Type de produit | Elingues à chaînes |
Référence article | 086437 5 | |
EAN / GTIN | 2050002049000 | |
Réf. fabricant | H310SL5TYP1 |