{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ chaîne | 6 mm | |
Longueur utile | 2 m | |
Charge admissible WLL β = 0° − 45° | 2 360 kg | |
Charge admissible WLL β = 45° − 60° | 1 700 kg | |
Type de produit | Elingues à chaînes |
Référence article | 086435 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378141890 | |
Réf. fabricant | H36SL2TYP1(VKH-G) |