Elingue à chaînes 2 brins 5 m

Réf.: 086427 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 10 mm
Longueur utile 5 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 4 250 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 3 150 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086427 5
EAN / GTIN 2050002048782
Réf. fabricant H210SL5TYP1

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.