Elingue à chaînes 2 brins, Longueur utile: 1m

Réf.: 086426 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ chaîne 8 mm
Longueur utile 1 m
Charge admissible WLL β = 0° − 45° 2 800 kg
Charge admissible WLL β = 45° − 60° 2 000 kg
Type de produit Elingues à chaînes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086426 1
EAN / GTIN 4032378140572
Réf. fabricant H28SL1TYP1

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l’association professionnelle allemande).
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.