{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 2 m | |
Longueur utile | 1 m | |
Largeur d'élingue | 72 mm | |
Charge simple directe WLL | 5 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 4 000 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 10 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 7 000 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 5 000 kg | |
Type de produit | Elingues rondes |
Référence article |
086275 1
Copier |
|
EAN / GTIN |
2050001735843
Copier |
|
Réf. fabricant |
TE050010
Copier |
|
Fabricant | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |