{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de sangle | 30 mm | |
Charge simple directe WLL | 1 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 800 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 2 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 1 000 kg | |
Type de produit | Bandes de levage |
Référence article | 086271 5 | |
EAN / GTIN | 2050001858580 | |
Réf. fabricant | MC03005 |