1 sangle d’arrimage avec cliquet et crochet en 2 parties 10 m

Réf.: 086220 10
(CHF 2,91 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 10 m
Largeur de sangle 50 mm
Force maximale manuelle (50 daN) 300 daN
Force d'arrimage maximale 2 000 daN
Norme EN12195-2
Type de produit Sangles d'arrimage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086220 10
EAN / GTIN 4049924500087
Réf. fabricant SB50BH/2310/OR

Description

Exécution:

Sangles en polyester extra résistantes à faible étirement, recouvertes durablement de polyuréthane (EN 12195-2). Cliquets et crochets robustes avec revêtement anticorrosion, utilisation simple.

Utilisation:

Pour l’arrimage, la fixation et l’assemblage par serrage d’éléments dans l’atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d’arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.