Sangle d'arrimage simple avec dispositif de fermeture, jeu de 2 pièces, Longueur: 2m

Réf.: 086205 2
Fixer le prix 2 Unité (CHF 2,79 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
405 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 m
Largeur de sangle 25 mm
Force d'arrimage maximale 300 daN
Contenu du kit 2
Type de produit Sangles d'arrimage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Réf. fabricant SBIG/102/OR

Description

Exécution:

Dispositif de fermeture par serrage spécialement conçu (antidérapant) avec grande ouverture et force de serrage élevée.

Utilisation:

Pour l’arrimage, la fixation et l’assemblage par serrage d’éléments dans l’atelier et pour la protection lors du transport.

Remarque(s):

Les sangles d’arrimage ne possèdent pas de code couleur. Les couleurs peuvent varier.