Poignée à ventouses, alu 3

Réf.: 086203 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ventouse 120 mm
Charge admissible max. 100 kg
Type de produit Ventouse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086203 3
EAN / GTIN 4010122109013
Réf. fabricant 603.021

Description

Exécution:

Poignée à ventouses Veribor® en aluminium robuste et plaques en caoutchouc inférieures durables.
Avec système de levier-tendeur.

Utilisation:

Pour le soulèvement de tous les matériaux présentant une surface lisse, non grasse et étanche aux gaz.

Remarque(s):

Desserrer les poignées à ventouses pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.