{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 2 m | |
Largeur de sangle | 90 mm | |
Charge simple directe WLL | 3 000 kg | |
Charge simple nouée WLL | 2 400 kg | |
Charge double WLL jusqu'à 7° | 6 000 kg | |
Charge double WLL 7° – 45° | 4 200 kg | |
Charge double WLL 45° – 60° | 3 000 kg | |
Type de produit | Bandes de levage |
Référence article | 086174 2 | |
EAN / GTIN | 4053981277349 | |
Réf. fabricant | HBD 03000-L1 2m |