Elingue plate de levage verte 2 000 kg, double 3 m

Réf.: 086172 3
(CHF 13,85 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 3 m
Largeur de sangle 60 mm
Charge simple directe WLL 2 000 kg
Charge simple nouée WLL 1 600 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 4 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 2 800 kg
Charge double WLL 45° – 60° 2 000 kg
Type de produit Bandes de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086172 3
EAN / GTIN 4025092360364
Réf. fabricant HBD 02000-L1 3m

Description

Exécution:

Sangles de levage très résistantes (sangles Euro EN 1492-1 suivant la forme B2). Avec boucles amincies et renforcées aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour pièces volumineuses, suspension aisée de la charge.