Elingue tubulaire jaune 3 000 kg 1,5 m

Réf.: 086160 1,5
(CHF 13,60 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 3 m
    Longueur utile 1,5 m
    Largeur d'élingue 60 mm
    Charge simple directe WLL 3 000 kg
    Charge simple nouée WLL 2 400 kg
    Charge double WLL jusqu'à 7° 6 000 kg
    Charge double WLL 7° – 45° 4 200 kg
    Charge double WLL 45° – 60° 3 000 kg
    Type de produit Elingues rondes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 086160 1,5
    EAN / GTIN 4025092302203
    Réf. fabricant RSE-03000-L1 1,5m

    Description

    Exécution:

    Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

    Utilisation:

    Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

    Remarque(s):

    Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).