Elingue tubulaire verte 2 000 kg 4 m

Réf.: 086150 4
(CHF 9,65 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 8 m
Longueur utile 4 m
Largeur d'élingue 46 mm
Charge simple directe WLL 2 000 kg
Charge simple nouée WLL 1 600 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 4 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 2 800 kg
Charge double WLL 45° – 60° 2 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086150 4
EAN / GTIN 4025092360487
Réf. fabricant RSE-02000-L1 4m

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).