Elingue tubulaire violette 1 000 kg 1 m

Réf.: 086140 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
166 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 2 m
Longueur utile 1 m
Largeur d'élingue 46 mm
Charge simple directe WLL 1 000 kg
Charge simple nouée WLL 800 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 2 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 1 400 kg
Charge double WLL 45° – 60° 1 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Réf. fabricant RSE-01000-L1 1m

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).