Sangle d’arrimage automatique 50 mm, Longueur: 3m

Réf.: 086134 3
Price per 1 Unité (CHF 11,32 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 3 m
Largeur de sangle 50 mm
Force d'arrimage maximale 750 daN
Norme EN12195-2
Type de produit Sangles d'arrimage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086134 3
EAN / GTIN 4053981022352
Réf. fabricant N 34700731
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Sangles d’arrimage avec cliquet et fonction d’enroulement automatique pratique. Testées suivant EN 12195-2.
  • Pour la fixation simple et rapide de la charge.
  • Rétractable et déroulable progressivement.
  • Enroulement simple sur pression d’un bouton.
  • Sangle polyester résistante.

Largeur 50 mm, avec 2 crochets, longueur 3 m.