Coupleur hydraulique M1

Réf.: 086085 M1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Forme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme Demi-coupleur
Raccord hydraulique 3/8 NPT mâle pouce
Pour Côté vérin
Type de produit Accessoires hydrauliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086085 M1
EAN / GTIN 4025092155496
Réf. fabricant CMY-1

Description

Exécution:

Pour le couplage et le découplage de vérins hydrauliques ou d’autres composants. L’écrou de vissage doit être serré manuellement, car il est auto-étanche. A l’état non couplé, les billes intérieures obturent les ouvertures pour éviter toute sortie d’huile. Le manchon d’accouplement est pourvu d’un bouchon de protection en caoutchouc. Les manchons d’accouplement sont toujours livrés avec les vérins hydrauliques.
Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
Les flexibles hydrauliques (086080 et 086081) sont équipés de demi-coupleurs.