Exécution:
Les outils hydrauliques Yale sont réalisés en acier CrMo de haute qualité afin d’offrir une résistance nettement supérieure dans la «zone élastique» et donc une très longue durée de vie. Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques de 700 bars.
Grâce à leur alésage central continu, ces vérins sont destinés aux applications nécessitant l’exercice de forces de traction importantes à l’aide de tiges filetées, raccord rapide
Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.
Utilisation:
Mise en tension de plaques d’ancrage, montage et démontage de roulements, d’axes et d’arbres, extraction de roues dentées et de poulies ainsi que la traction ou le déplacement de constructions lourdes.
Livraison:
Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l'emploi, avec manchon d'accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais sans câbles ni adaptateurs.
Remarque(s):
Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.Pompes à main hydrauliques, voir
086050, tuyaux hydrauliques
086081.