Vérin universel YS 5/75

Réf.: 086060 5/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pression / Levage (t / mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Course 75 mm
    Volume d'huile 53 ml
    ⌀ extérieur vérin 42 mm
    Hauteur piston rentré 157 mm
    Force maximale 50 kN
    Poids 1,5 kg
    Type de produit Vérin hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 086060 5/75
    EAN / GTIN 4025092150026
    Réf. fabricant YS-5/75

    Description

    Exécution:

    Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la série de normes métriques, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d’entretien ainsi que l’achat de pièces de rechange. 100 % compatibles avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.
    Les vérins universels se caractérisent par une excellente résistance aux charges latérales, sont munis d’un ressort de rappel et d’un seul raccord avec raccord rapide.

    Utilisation:

    Pour tous les travaux sous pression impliquant une force élevée et un encombrement réduit. Idéals pour l’utilisation dans des dispositifs et des presses d’atelier grâce au filetage de fixation métrique en série. Utilisable dans toutes les positions.

    Livraison:

    Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l’emploi, avec manchon d’accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais sans câbles ni adaptateurs.

    Remarque(s):

    Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.
    Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange