Jeux d’outils hydrauliques, Type: PRO

Réf.: 086053 PRO
Prix par 1 Unité
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service 700 bar
Raccord hydraulique 3/8 NPT pouce
Nombre de niveaux de pression 2
Capacité d'huile utile 1 000 ml
Longueur tuyau 2 m
Emballage Mallette de transport
Type de produit Jeu d’outils hydrauliques

Identification et classification

Référence article 086053 PRO
EAN / GTIN 7391390484079
Réf. fabricant 199530002
Fabricant CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Jeux d’outils hydrauliques confectionnés dans la plage de travail de 700 bars avec tous les composants nécessaires pour un raccordement à un vérin hydraulique à simple et double effet courant.
  • Pompe à main 1 litre à 2 niveaux pour une progression rapide.
  • Tuyaux 100% testés en pression pour une pression maximale de 720 bars, fabriqués conformément à la norme ISO 22384.
  • De série avec système d’identification de tuyau CIS CEJN pour une sécurité maximale.
  • Raccord fileté NPT 3/8 pouce, système de raccord suivant ISO 14540. Compatibilité avec plus de 80% des systèmes hydrauliques disponibles sur le marché.
  • Tous les composants peuvent être commandés individuellement.
Kit professionnel avec composants supplémentaires pour une progression rapide et efficace.
  • Jeu de tuyaux avec raccords pour connecter et déconnecter rapidement les composants.
  • Manomètre pour surveillance de la pression.
  • Valise ABS robuste avec logements en mousse pour un rangement sûr et un transport aisé sur le lieu d’utilisation.

Livraison:

Pompe hydraulique, kit de tuyaux avec raccords, manomètre, bloc de raccordement, raccord pour le côté vérin, valise de transport robuste, sans remplissage d’huile.

Remarque(s):

Les pompes hydrauliques doivent être remplies d’huile hydraulique avant utilisation. L’utilisation d’huiles suivant ISO VG 15 ou ISO VG 22 est recommandée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier