Exécution:
Jeux d’outils hydrauliques confectionnés dans la plage de travail de 700 bars avec tous les composants nécessaires pour un raccordement à un vérin hydraulique à simple et double effet courant.
- Pompe à main 1 litre à 2 niveaux pour une progression rapide.
- Tuyaux 100% testés en pression pour une pression maximale de 720 bars, fabriqués conformément à la norme ISO 22384.
- De série avec système d’identification de tuyau CIS CEJN pour une sécurité maximale.
- Raccord fileté NPT 3/8 pouce, système de raccord suivant ISO 14540. Compatibilité avec plus de 80% des systèmes hydrauliques disponibles sur le marché.
- Tous les composants peuvent être commandés individuellement.
Kit de base avec tous les composants de base nécessaires.
Livraison:
Pompe hydraulique, kit de tuyaux, raccord, sans remplissage d’huile.
Remarque(s):
Les pompes hydrauliques doivent être remplies d’huile hydraulique avant utilisation. L’utilisation d’huiles suivant ISO VG 15 ou ISO VG 22 est recommandée.