{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur | 180 mm | |
Largeur | 125 mm | |
Hauteur | 235 mm | |
Course | 113 mm | |
Longueur sabot | 50 mm | |
Largeur sabot | 50 mm | |
Hauteur d'installation minimale | 16 mm | |
Ressort de rappel automatique | non | |
Charge admissible max. | 2 t | |
Poids | 8 kg | |
Type de produit | Cric hydraulique |
Référence article | 086046 2 | |
EAN / GTIN | 4025092157711 | |
Réf. fabricant | YAM-2 2t |