Cric hydraulique JH, Charge admissible: 2t

Réf.: 086045 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Encombrement minimal 181 mm
Course 115 mm
Charge admissible max. 2 t
Type de produit Cric pour voitures / Cric pour machines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086045 2
EAN / GTIN 4025092162722
Réf. fabricant JH-2 B 2t

Description

Exécution:

Construction robuste avec large base assurant une meilleure stabilité, avec valve de limitation de pression. Levier de pompe facile à manier avec ajustement pour la commande de valve. Tête rainurée et extensible à l’aide d’une vis. Ne peuvent pas être utilisés à l’horizontale.