Cric à fût montant SJ 5 t

Réf.: 086040 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 730 mm
Course 1 080 mm
Charge admissible 5 000 kg
Poids 27 kg
Type de produit Cric pour voitures / Cric pour machines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086040 5
EAN / GTIN 4025092079884
Réf. fabricant SJ50 5t, SIKU,

Description

Exécution:

Crics à crémaillère avec carter montant.
Le frein actionné automatiquement par la charge maintient la charge en toute sécurité à la hauteur désirée.
Cric type SJ avec manivelle à cliquet suivant UVV.

Norme:

DIN 7355