Palan électrique à chaîne CPVF VEGO 0,25-8

Réf.: 086036 0,25-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 55; IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Vitesse de levage 8 m/min; 2 m/min
    Hauteur de levée normale 3 m
    Nombre de brins de chaîne 1
    Indice de protection IP IP 55; IP 65
    Charge admissible 250 kg
    Poids 18 kg
    Type de produit Palans

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 086036 0,25-8
    EAN / GTIN 2050001940469
    Réf. fabricant N06700547

    Description

    Exécution:

    Palans électriques à chaîne avec crochet de suspension dans une construction robuste et fiable. L'interrupteur de fin de course intégré pour le positionnement supérieur et inférieur du crochet prolonge la durée de vie de l'accouplement à friction, du moteur et du carter. Classification 1 Am, facteur de marche 50 % à une vitesse et une tension de fonctionnement standard (400 V/50 Hz). Sécurité d'utilisation accrue grâce à la commande de protection de 42 V, à l'interrupteur de commande encapsulé avec indice de protection IP65 et aux moteurs IP55.
    A deux vitesses (levée lente).

    Fonctionnement:

    IP55: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact (s’applique au moteur).
    IP65: Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité à la poussière), ainsi que protection complète contre le contact (s’applique à l’interrupteur de commande).

    Remarque(s):

    Modèles à 2 vitesses (levée lente) disponibles sur demande. Autres hauteurs de levée, chariot, bac à chaîne, liaison radio et version 230 V sur demande.