{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 1-4 | |
Vitesse de levage | 4 m/min | |
Hauteur de levée normale | 3 m | |
Arrêt définitif automatique | oui | |
Accouplement à friction réglable | oui | |
Nombre de brins de chaîne | 2 | |
Groupe motopropulseur suivant FEM/ISO | 1AM | |
Charge admissible | 1 000 kg | |
Charge admissible t | 1 t | |
Poids | 28 kg | |
Type de produit | Palans |
Référence article | 086035 1-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790590 | |
Réf. fabricant | N06700619 |