Pince à tôle TBL plus 3 t

Réf.: 086032 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de préhension 0 mm - 32 mm
Charge admissible 3 000 kg
Poids 9,3 kg
Type de produit Pince à tôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086032 3
EAN / GTIN 4025092550048
Réf. fabricant TBL plus 3t

Description

Exécution:

La pince est ouverte et fermée à l’aide du levier de verrouillage. Le blocage de sécurité empêche la pince de glisser de la charge, même sans effort de traction.

Utilisation:

Pour le transport vertical de tôles individuelles et de plaques d’aciers, profilés et constructions en acier.

Remarque(s):

La dureté de surface de la charge doit être inférieure à 30 HRC! La charge de levage minimale est d’au moins 10 % de la charge admissible. Autres dimensions et modèles sur demande.