Palan à chaîne Yalelift 360°, Charge admissible: 5t

Réf.: 086025 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de levage à charge nominale 34 daN
Hauteur de levée normale 3 m
Nombre de brins de chaîne 2
Charge admissible 5 000 kg
Charge admissible t 5 t
Poids 48 kg
Type de produit Moufles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086025 5
EAN / GTIN 4025092941136
Réf. fabricant YL360-F-Zug 5t/2

Description

Exécution:

Chaque palan à chaîne est testé en usine avec une surcharge et livré avec un mode d’emploi et un certificat d’essai.
Le guide-chaîne à main pivotant à 360° permet une utilisation dans toutes les positions. Conçus pour des utilisations lourdes. Conformes aux normes européennes de sécurité les plus récentes. L’utilisateur n’est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge.

Remarque(s):

Charge admissible maximale 20 t., bac à chaîne et sécurité de surcharge sur demande.
Version avec châssis intégré, version galvanisée et ATEX sur demande.