Dispositif de traction universel avec équipement de base 3,2 t

Réf.: 086023 3,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TU 32
Charge admissible 3,2 t
Charge admissible kg 3 200 kg
Poids du tube de levage 2,3 kg
Poids du dispositif de traction universel 27 kg
Type de produit Dispositifs de traction universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086023 3,2
EAN / GTIN 2050001741295
Réf. fabricant 058479

Description

Exécution:

Les dispositifs de traction sont des appareils portatifs destinés au levage, à la traction et au serrage. Le câble de traction est introduit à la main dans le dispositif de traction universel et précontraint ou retiré. Actionnement par levier séparé pour le levage et l’abaissement, toutes les longueurs de câble peuvent être utilisées.
Dispositif de traction universel avec équipement de base supplémentaire, composé d’un tube de levage, d’un câble de 20 m avec pointe et crochet, enroulé sur un dévidoir manuel.

Remarque(s):

Autres dispositifs de traction universels (p. ex. «Jockey» pour le transport de personnes) et accessoires disponibles sur demande.