Dispositif de traction universel avec équipement de base, Charge admissible: 1,6t

Réf.: 086021 1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant T 516D
Charge admissible 1,6 t
Charge admissible kg 1 600 kg
Poids du tube de levage 2,4 kg
Poids du dispositif de traction universel 13,5 kg
Type de produit Dispositifs de traction universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086021 1,6
EAN / GTIN 3600230181196
Réf. fabricant 058439

Description

Exécution:

Les dispositifs de traction sont des appareils portatifs destinés au levage, à la traction et au serrage. Le câble de traction est introduit à la main dans le dispositif de traction universel et précontraint ou retiré. Actionnement par levier séparé pour le levage et l’abaissement, toutes les longueurs de câble peuvent être utilisées.
Dispositif de traction universel avec équipement de base supplémentaire, composé d’un tube de levage, d’un câble de 20 m avec pointe et crochet, enroulé sur un dévidoir manuel.

Remarque(s):

Autres dispositifs de traction universels (p. ex. «Jockey» pour le transport de personnes) et accessoires disponibles sur demande.