Palan ERGO360 à poignée repliable 3 t

Réf.: 086018 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de levée normale 1,5 m
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 3 000 kg
Poids 17,2 kg
Type de produit Palan / Palan à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086018 3
EAN / GTIN 4053981979649
Réf. fabricant 192028553 / 4053981979649

Description

Exécution:

Engin de levage à levier aluminium ERGO et poignée repliable antidérapante intégrée. Permet différentes positions de travail et une meilleure résistance à la fatigue grâce au changement de position de la poignée. Jusqu'à 30% de réduction de la force à exercer sur le levier. Produit à design ergonomique pour une sécurité optimale. La poignée repliable vers l'intérieur et l'extérieur se verrouille et peut être repliée dans les deux directions. Sert à porter l'engin de levage.

Utilisation:

Appareil universel pour une utilisation diversifiée et intensive.