Palan avec chaîne en acier rond 0,5 t

Réf.: 086015 0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur minimale entre les crochets 282 mm
Matériau corps Acier
Hauteur de levée normale 1,5 m
Roue libre oui
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 500 kg
Charge admissible t 0,5 t
Poids 2,8 kg
Type de produit Palan / Palan à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086015 0,5
EAN / GTIN 4025092077675
Réf. fabricant 4053981776934

Description

Exécution:

Engins avec carter en tôle d’acier, extrêmement légers, roue libre en série, faible encombrement, crochets forgés, pivotants, montés sur paliers.
Engin universel modèle “Yalehandy“.
Engin compact (longueur 282 mm).

Utilisation:

Engin universel pour applications multiples, également pour les conditions les plus difficiles.

Remarque(s):

Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.
La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.
L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.