Palan AL avec chaîne en acier rond 0,75 t

Réf.: 086012 0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (t) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matériau corps Alliage d'aluminium
    Hauteur de levée normale 1,5 m
    Roue libre oui
    Nombre de brins de chaîne 1
    Charge admissible 750 kg
    Charge admissible t 0,75 t
    Poids 6,4 kg
    Type de produit Palan / Palan à chaîne

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 086012 0,75
    EAN / GTIN 4025092051194
    Réf. fabricant AL 0,75t

    Description

    Exécution:

    Construction compacte et robuste en alliage d'aluminium haute résistance, poids à vide réduit. Fonctionnement aisé de la roue libre.
    Palier à aiguilles pour un fonctionnement aisé. Guide-chaîne moulé dans le carter pour éviter le saut de la chaîne.

    Utilisation:

    Pour une utilisation essentiellement mobile, forces de levage nécessaires faibles.

    Remarque(s):

    Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.
    La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.
    L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.